Beli plastic welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  2. Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  3. Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  4. ALDO Mesin Las PVC
    Mulai

    Rp789.900

    ALDO Mesin Las PVC
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 1000
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
    • Temperature Range (°C): 40-550
  5. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  6. ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  7. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  8. AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp18.999.900

    AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElements
    atribut:
    • Noise Level (dB): Less than 65
  9. HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  10. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  11. SEELYE Plastic Welder (Mesin Las Plastik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SEELYE Plastic Welder (Mesin Las Plastik)
    Deskripsi:
    These kits do not include a built-in air compressor and must be connected to an external source of compressed air to operate. They contain necessary parts for plastic welding applications, such as a heat element, a gauge, a regulator, and one or more plastic welding tips.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171508
    • Effective Input Current (A): 3.3 at 400 V; 4.2 at 500V; 5.4 at 650
    • For Maximum Material Thickness (in): 3/4 (Thermoplastic)
    • For Minimum Material Thickness (in): 1/16 (Thermoplastic)
    • Input Voltage (V): 120
    • Maximum Input Current (A): 4.5; 5.7; 7.4
    • Minimum Operating Temperature (°F): 72
    • Phase: Three-Phase
    • Process: Plastic Welding
    • Wattage (W): 400 at 120 V, 500 at 120 V, 650 at 120 V
  12. RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  13. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  14. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  15. Wipro PVC Welding Machine Spare Parts (Sparepart Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  16. USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp759.900

    USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171512
    • Color: Light Gray
    • For Maximum Material Thickness: 3/16
    • Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
    • Material: PVC
    • Material Grade: Type 2
    • Maximum Operating Temperature (°F): 660
    • Minimum Operating Temperature (°F): 625
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (ft): 65
    • Rod Shape: Round
    • Rod diameter: 3/16
    • Weight (lbs): 1
Daftar Harga plastic welding Terbaru October 2026
RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Rp229.900
Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)Rp679.900
Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp159.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
ALDO Mesin Las PVCRp789.900
Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)Rp10.999.900
ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp2.599.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)Rp18.999.900
HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)Rp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)